Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146261
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045038
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 1.0015 G60-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045038
Hengst Nummer:
1011181B
Nenngröße:
0015
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011181B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.