Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N
Bild für Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N
Herstellerlogo für Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70146259
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045034
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0013 G25-AH0-0-N Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045034
Hengst Nummer:
1011178B
Nenngröße:
0013
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011178B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.