Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E
Bild für Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E
Herstellerlogo für Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E
Artikel-Nr.:
     4065-70145954
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928040588
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0045 G200-AH0-0-E Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928040588
Hengst Nummer:
1009936B
Nenngröße:
0045
Filterfeinheit:
200 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1009936B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.