Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M
Bild für Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144851
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025249
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0006 PWR10-A00-5-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025249
Hengst Nummer:
1005784B
Nenngröße:
0006
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005784B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.