Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.140 G40-C00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.140 G40-C00-0-V
Bild für Filterelement 2.140 G40-C00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.140 G40-C00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70144805
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023915
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.140 G40-C00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.140 G40-C00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023915
Hengst Nummer:
1005591B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
160 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1005591B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.