Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144791
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022917
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik
Filterelement 1.0018 G60-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022917
Hengst Nummer:
1005431B
Nenngröße:
0018
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005431B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.