Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0
Bild für Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0
Herstellerlogo für Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70144611
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019715
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 6.140 H10XL-S00-0-0 Filterelement Typ 6. Nenngröße 56...560 Filterfeinheit ab 10 µm Für Gehäusesaugfilter SE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019715
Hengst Nummer:
1004918B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 6.|Filterelement|1004918B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.