Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M
Bild für Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144290
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928007253
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0030 P10-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928007253
Hengst Nummer:
1002972B
Nenngröße:
0030
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1002972B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.