Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V
Bild für Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70143023
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022386
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0040 G100-A00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022386
Hengst Nummer:
1005180B
Nenngröße:
0040
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1005180B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.