Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70140109
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054489
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/PWR10A00-V2,2-M-R4 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054489
Hengst Nummer:
1016268B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0100
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1016268B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,39*
€ 1.839,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,01*
€ 1.804,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,47*
€ 1.693,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,55*
€ 1.635,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,70*
€ 1.584,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.