| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70140084 Herst.-Nr.: R928054125 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-MBV2,2-M-S10-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928054125 | Hengst Nummer: | 1015953B | Anschluss: | SAE 3 | Dichtung: | NBR-Dichtung | Ergänzende Angaben: | Montageplatte | Filterfeinheit: | 20 µm | Nenngröße: | 1000 | Wartungsanzeige: | Deckelmontiert, Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar, mit zusätzlichem Manometer; 0...6 bar gegenüber Eintritt - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1015953B |
| | |
| |