Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9
Artikel-Nr.:
     4065-70140030
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052956
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0630-1X/PWR6A00-V2,2-M-S9 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052956
Hengst Nummer:
1015107B
Anschluss:
SAE 2 1/2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0630
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1015107B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.433,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.734,34*
€ 5.633,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.625,50*
€ 5.504,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.487,05*
€ 5.339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.433,42*
€ 5.275,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.