Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12
Artikel-Nr.:
     4065-70140005
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052025
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-0-M-S12 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052025
Hengst Nummer:
1014628B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
2000
Wartungsanzeige:
Ohne Wartungsanzeige ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1014628B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,97*
€ 2.126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,57*
€ 2.085,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,57*
€ 1.961,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,16*
€ 1.854,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.