Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP
Artikel-Nr.:
     4065-70139966
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051461
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR6A00-P2,2-M-S10-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051461
Hengst Nummer:
1014276B
Anschluss:
SAE 3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Montageplatte
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
2000
Wartungsanzeige:
Polyamid, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1014276B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.767,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.915,24*
€ 7.039,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.879,90*
€ 6.997,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.809,23*
€ 6.912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.785,67*
€ 6.884,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.767,10*
€ 6.862,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.