Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12
Artikel-Nr.:
     4065-70139956
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051367
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2000-PWR10A00-MLV2,2-M-S12 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051367
Hengst Nummer:
1014216B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
2000
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1014216B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.648,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,31*
€ 2.238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,81*
€ 2.197,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,25*
€ 2.075,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,49*
€ 2.015,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,20*
€ 1.961,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.