Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP
Artikel-Nr.:
     4065-70139659
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054734
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0400-1X/PWR10A00-MBV2,2-M-S9-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054734
Hengst Nummer:
1016475B
Anschluss:
SAE 2 1/2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Montageplatte
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0400
Wartungsanzeige:
Deckelmontiert, Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar, mit zusätzlichem Manometer; 0...6 bar gegenüber Eintritt - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1016475B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.393,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.687,96*
€ 5.578,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.620,89*
€ 5.498,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.458,30*
€ 5.305,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.393,39*
€ 5.228,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.