Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12
Artikel-Nr.:
     4065-70139554
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041230
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TE2500-PWR20A00-P2,2-M-S12 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041230
Hengst Nummer:
1010252B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
2500
Wartungsanzeige:
Polyamid, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1010252B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,05*
€ 2.368,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,81*
€ 2.323,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,66*
€ 2.193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,49*
€ 2.130,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,85*
€ 2.082,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.