Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP
Artikel-Nr.:
     4065-70139529
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049441
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN1000-1X/PWR20A00-V2,2-M-S10-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049441
Hengst Nummer:
1013590B
Anschluss:
SAE 3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Montageplatte
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
1000
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Filterelement|Typ10|TDN|TD|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1013590B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.486,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.801,87*
€ 6.904,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.727,75*
€ 6.816,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.553,94*
€ 6.609,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.486,78*
€ 6.529,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.