Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250
Artikel-Nr.:
     4065-70139485
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053913
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0040-PWR20A00-V2,2-M-R3-R250 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053913
Hengst Nummer:
1015775B
Anschluss:
G3/4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Austrittrohr L250 mm
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0040
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1015775B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.