Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00
Artikel-Nr.:
     4065-70139169
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052171
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF I 5-65 P10-S00-000-00V00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052171
Hengst Nummer:
1014701B
Anschluss:
Innengewinde
Anschlussgröße:
G2 1/2
Dichtung:
FKM-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
5-65
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1014701B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.