Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00
Bild für Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00
Herstellerlogo für Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00
Artikel-Nr.:
     4065-70139150
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051377
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter BF7SL 90 H10XL-S00-000-00V00 Belüftungsfilter Serie BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL Nenngröße: BF 7 SL 45/21, 90, 130; BS 7 SL 45/21, 90, 130; BE 7 SL 45/21; B 7 SL 45/21 Anschluss bis DN 32 Betriebstemperatur -20 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051377
Hengst Nummer:
1014220B
Dichtung:
FKM
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
90
Verschmutzungsanzeige:
Ohne
Bauart:
Belüfter mit Flansch
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Bosch-Rexroth|Belüftungsfilter|Filterelement|BF|BS|BE|B|Hengst|Filter|BE 7 SL, BF 7 SL, BS 7 SL, B 7 SL|BE 7 SL|BF 7 SL|BS 7 SL|B 7 SL|1014220B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.