Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0
Artikel-Nr.:
     4065-70139072
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041438
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 G10-S0V-000-00MV0 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041438
Hengst Nummer:
1010379B
Anschluss:
Außengewinde und Einfüllsieb
Anschlussgröße:
G3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
6-80
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1010379B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,71*
€ 2.321,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,67*
€ 2.290,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,45*
€ 2.155,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,61*
€ 2.087,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,12*
€ 2.030,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.