Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00
Artikel-Nr.:
     4065-70139032
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038229
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF II 1-25 G25-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038229
Hengst Nummer:
1009027B
Anschluss:
Außengewinde
Anschlussgröße:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
1-25
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1009027B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.