Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00
Artikel-Nr.:
     4065-70138990
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928028258
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF III 7-125 P10-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928028258
Hengst Nummer:
1006433B
Anschluss:
Außengewinde und Einfüllsieb
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
7-125
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1006433B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,45*
€ 1.106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,88*
€ 1.024,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,95*
€ 979,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,74*
€ 914,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.