Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00
Bild für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00
Artikel-Nr.:
     4065-70138966
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018873
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Tank-Belüftungsfilter TLF III 6-80 H10XL-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018873
Hengst Nummer:
1004593B
Anschluss:
Außengewinde und Einfüllsieb
Anschlussgröße:
G3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
6-80
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1004593B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.