| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70138918 Herst.-Nr.: R928018818 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tank-Belüftungsfilter TLF I 2-32 P25-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928018818 | Hengst Nummer: | 1004543B | Anschluss: | Innengewinde | Anschlussgröße: | G1 1/4 | Dichtung: | NBR-Dichtung | Filterfeinheit: | 25 µm | Nenngröße: | 2-32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, Belüftungsfilter|BoschRexroth|Filter|Belüfter|Tank-Belüftungsfilter|TLF|Hengst|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1004543B |
| | |
| |