Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00
Bild für Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00
Herstellerlogo für Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00
Artikel-Nr.:
     4065-70138901
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018790
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter BF7SL 130 P10-S00-000-00M00 Belüftungsfilter Serie BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL Nenngröße: BF 7 SL 45/21, 90, 130; BS 7 SL 45/21, 90, 130; BE 7 SL 45/21; B 7 SL 45/21 Anschluss bis DN 32 Betriebstemperatur -20 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018790
Hengst Nummer:
1004523B
Dichtung:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
130
Verschmutzungsanzeige:
Ohne
Bauart:
Belüfter mit Flansch
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Bosch-Rexroth|Belüftungsfilter|Filterelement|BF|BS|BE|B|Hengst|Filter|BE 7 SL, BF 7 SL, BS 7 SL, B 7 SL|BE 7 SL|BF 7 SL|BS 7 SL|B 7 SL|1004523B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.