Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00
Bild für Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00
Herstellerlogo für Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00
Artikel-Nr.:
     4065-70138831
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018804
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter BE7SL 45/21 H10XL-S00-000-20M00 Belüftungsfilter Serie BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL Nenngröße: BF 7 SL 45/21, 90, 130; BS 7 SL 45/21, 90, 130; BE 7 SL 45/21; B 7 SL 45/21 Anschluss bis DN 32 Betriebstemperatur -20 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018804
Hengst Nummer:
1004535B
Dichtung:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
45/21
Verschmutzungsanzeige:
Ohne
Bauart:
Belüfter mit Einfüller
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Bosch-Rexroth|Belüftungsfilter|Filterelement|BF|BS|BE|B|Hengst|Filter|BE 7 SL, BF 7 SL, BS 7 SL, B 7 SL|BE 7 SL|BF 7 SL|BS 7 SL|B 7 SL|1004535B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.