Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V
Artikel-Nr.:
     4065-70123467
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901107594
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Proportional-Wegeventil 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1V Proportional-Wegeventil Serie 4WRZE Nenngröße 10...52 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 2800 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Für Plattenaufbau
Betätigung:
Elektrohydraulische Betätigung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Elektronik:
Mit integrierter Elektronik
Elektronik Schnittstelle:
Sollwert 4-20 mA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Nennvolumenstrom:
325 l/min
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.419,59*
€ 4.682,39*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.474,31*
€ 4.723,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.682,39*
€ 5.572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.625,78*
€ 5.504,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.488,86*
€ 5.341,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.434,30*
€ 5.276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.419,59*
€ 5.259,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.