Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VM158527AB213B Ventilinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VM158527AB213B Ventilinsel
Bild für VM158527AB213B Ventilinsel
Herstellerlogo für VM158527AB213B Ventilinsel
Schaltzeichen für VM158527AB213B Ventilinsel
Artikel-Nr.:
     4065-70121554
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VM158527AB213B
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für VM158527AB213B Ventilinsel
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock norgren
VM158527AB213B Ventilinsel Ventilinseln Serien VM15 Ventilscheiben von 10 und 15 mm, 2 x 3/2-, 582-, und 5/3-Wegeventile mit integrierten Push-In-Schnellsteckverbindungen Die VM-Produktreihe steht mit über 14.000.000 möglichen Inselkombinationen für eines der vielseitigsten kompakten Ventilinselsysteme. Das leichte Polymergehäuse, das unter des richtigen Bedingungen dennoch stark wie Aluminium ist, sorgt für maximalen Durchfluss bei minimaler Größe. Einzelverdrahtete Einheiten lassen sich zu einer Multipol- oder Feldbus-Ausführung mit IP65-Schutz für einen störungsfreien Betrieb konfigurieren.. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Schlauchanschluss:
8mm Steckanschluss
Steuerluft:
extern
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betätigung:
Elektromagnet/Feder
Ventilfunktion:
5/2
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, Norgren|Ventile|Ventilinseln|VM15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 75,42*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,12*
€ 75,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.