Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/6020/45 Rundbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/6020/45 Rundbauzylinder
Bild für M/6020/45 Rundbauzylinder
Herstellerlogo für M/6020/45 Rundbauzylinder
Schaltzeichen für M/6020/45 Rundbauzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70120687
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/6020/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
M/6020/45 Rundbauzylinder Reparierbarer Rundzylinder Martonair-Serie M/6000 Doppeltwirkend Robustes, kompaktes Design Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung Korrosionsbeständige Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
20 mm
Kolbenstange Ø:
8 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,39*
€ 334,31*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,87*
€ 334,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.