| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70118403 Herst.-Nr.: VM15Y622AB313B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VM15Y622AB313B Ventilinsel Ventilinseln Serien VM15 Ventilscheiben von 10 und 15 mm, 2 x 3/2-, 582-, und 5/3-Wegeventile mit integrierten Push-In-Schnellsteckverbindungen Die VM-Produktreihe steht mit über 14.000.000 möglichen Inselkombinationen für eines der vielseitigsten kompakten Ventilinselsysteme. Das leichte Polymergehäuse, das unter des richtigen Bedingungen dennoch stark wie Aluminium ist, sorgt für maximalen Durchfluss bei minimaler Größe. Einzelverdrahtete Einheiten lassen sich zu einer Multipol- oder Feldbus-Ausführung mit IP65-Schutz für einen störungsfreien Betrieb konfigurieren.. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Schlauchanschluss: | 10mm Steckanschluss | Steuerluft: | extern | Handhilfsbetätigung: | Nicht Arretierbar | Betätigung: | Elektromagnet/Elektromagnet | Ventilfunktion: | 5/3 APB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,34* | € 104,99* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,43* | € 105,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|