| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70115577 Herst.-Nr.: P74S-4GC-N1N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| P74S-4GC-N1N Anfahr-/Entlüftungsventil EXCELON®-Modulsystem Anfahr-/Entlüftungsventil Serie P72F/P74F Hilft bei der Einhaltung der Europäischen Maschinen-Richtlinie Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage Hohe Be- und Entlüftungskapazität Excelon Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Produkten. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Steckverbinder: | Nein | Betätigung: | Elektropneumatisch | Anschluss: | G1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,72* | € 692,51* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,19* | € 702,94* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 638,07* | € 728,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|