Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach
Bild für C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach
Herstellerlogo für C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach
Artikel-Nr.:
     4065-70113559
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0H510818
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
C0H510818 Schwenkverschraubung 3-fach PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R1/8
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung r1/8, imi norgren originalteile, hydraulik winkelstück edelstahl, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Kreuz- und Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,43*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,73*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,47*
€ 11,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.