Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/6025/30 Rundbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/6025/30 Rundbauzylinder
Bild für M/6025/30 Rundbauzylinder
Herstellerlogo für M/6025/30 Rundbauzylinder
Schaltzeichen für M/6025/30 Rundbauzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70090610
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/6025/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
M/6025/30 Rundbauzylinder Reparierbarer Rundzylinder Martonair-Serie M/6000 Doppeltwirkend Robustes, kompaktes Design Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung Korrosionsbeständige Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 344,17*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,26*
€ 344,52*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,05*
€ 370,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.