Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder
Bild für KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder
Herstellerlogo für KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder
Schaltzeichen für KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70084532
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/55101/M/UR/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
KM/55101/M/UR/300 Rundbau-Zylinder Serie KM/5501/M Cleanline Design Werkstoffwahl sichert hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit Standardausführung mit Magnetkolben Entsprechend ISO 6431 Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Spezial Kolbenstangendichtung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
100 mm
Kolbenstange Ø:
25 mm
Befestigung:
Schwenkbefestigung (Kugellager)
Anschluss:
G1/2
Hub:
300 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, Norgren|Antriebe|Edelstahlzylinder|KM/55001/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.137,21*
€ 2.305,67*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.193,23*
€ 2.375,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,28*
€ 2.826,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,95*
€ 2.791,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,69*
€ 2.691,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,39*
€ 2.643,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,23*
€ 2.609,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.