Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/162100/MEX/90 Drehzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/162100/MEX/90 Drehzylinder
Bild für M/162100/MEX/90 Drehzylinder
Herstellerlogo für M/162100/MEX/90 Drehzylinder
Schaltzeichen für M/162100/MEX/90 Drehzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70075122
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/162100/MEX/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/162100/MEX/90 Drehzylinder
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Hohlwelle
IMI Norgren Originalteile
M/162100/MEX/90 Drehzylinder Drehantriebe – Zahnstange und Ritzel M/162000/MI Doppeltwirkend Drehmomente von 1,2 … 51,0 Nm/bar Drehwinkel 90°, 180°, 270°, 360° Einstellbare Endlagendämpfung Drehzapfen- oder Hohlwellen-Ausführung Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglichen den Aufbau von Norm-Befestigungselementen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
100 mm
Magnetkolben:
Mit
Wellenausführung:
Hohlwelle
Drehwinkel:
90 Grad
Drehwinkel-Variante:
Einstellbar +/- 5°
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Wellen, norgren drehzylinder, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Drehantriebe|M/162000/MI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.768,31*
€ 1.953,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.783,15*
€ 1.955,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,81*
€ 2.325,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,86*
€ 2.297,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,83*
€ 2.207,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,91*
€ 2.156,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,31*
€ 2.104,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.