Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Bild für C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Herstellerlogo für C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70073833
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01481228
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
C01481228 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Gewindegröße:
R1/4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,84*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,22*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,77*
€ 6,81*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 8,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.