Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Bild für C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Herstellerlogo für C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70073829
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01480838
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
C01480838 Drehbare Winkel-Aufschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R3/8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,56*
Lager 4065
20
10
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,60*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,33*
€ 4,30*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.