Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil
Bild für T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil
Herstellerlogo für T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil
Schaltzeichen für T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-70072543
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T68A-8GB-B2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
T68A-8GB-B2N 2/2-Wege-Absperrventil Olympian Plus Absperrventil Serie T68 Olympian plus plug in design Sicherung der Absperrventile in offener und geschlossener Position Geeignet zur Druckluftabsperrung vor und nach den Wartungsgeräten. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anbauseite:
Primär-Anschluss
Ausführung:
2/2-Wege, ohne Entlüftung
Anschluss:
G1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, norgren absperrventil, absperrventil, Norgren|Druckluft-Aufbereitung (FRL)|Absperrventile|T68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 185,16*
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,78*
€ 185,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.