Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil
Bild für C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil
Herstellerlogo für C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-70072514
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01GH1228
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
IMI Norgren Originalteile
C01GH1228 3/2-Wege Absperrventil PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Gewindegröße:
R1/4
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil edelstahl, imi norgren originalteile, norgren absperrventil, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Absperrventile mit Entlüftung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
52
3
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,20*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,48*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 13,01*
€ 17,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.