Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70070744
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2623501304602400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
2623501304602400 5/2-Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26230, 80107 Direkte Durchströmung. hoher Durchflusswert Mit Handhilfsbetötigung Kompakte Bauweise Leicht austauschbares Magnetsystem Servicefreundlich und wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX-Kategorien. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Anschluss:
G1/8
Funktion:
5/2
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26230/80107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,79*
€ 453,18*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,25*
€ 456,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.