Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil
Bild für 2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil
Herstellerlogo für 2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil
Schaltzeichen für 2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil
Artikel-Nr.:
     4065-70070263
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2623177306202400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
2623177306202400 5/2-Wegeventil Bistabil 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26230, 80107 Direkte Durchströmung. hoher Durchflusswert Mit Handhilfsbetötigung Kompakte Bauweise Leicht austauschbares Magnetsystem Servicefreundlich und wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX-Kategorien. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
6 mm
Anschluss:
NAMUR G1/4
Funktion:
5/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,79*
€ 628,43*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 538,78*
€ 629,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,43*
€ 747,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,94*
€ 744,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.