Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9710296460202400 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9710296460202400 Wegeventil
Bild für 9710296460202400 Wegeventil
Herstellerlogo für 9710296460202400 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70069958
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9710296460202400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9710296460202400 Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
9710296460202400 Wegeventil Indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 97100 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil Überschneidungsfreie Anschlüsse Handhilfsbetätigung mit Feststellung Variable Ventil/Magnetkombination. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Anschluss:
1/2NPT
Ausführung:
Normal geöffnet (NO)
Funktion:
5/2-Wegeventil, Federrückstellung
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|97100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,52*
€ 832,44*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 715,28*
€ 833,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,44*
€ 990,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,19*
€ 967,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,34*
€ 916,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,18*
€ 885,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,52*
€ 853,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.