Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V096522R-E213A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V096522R-E213A Wegeventil
Bild für V096522R-E213A Wegeventil
Herstellerlogo für V096522R-E213A Wegeventil
Schaltzeichen für V096522R-E213A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70069823
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V096522R-E213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
V096522R-E213A Wegeventil Ventilinsel Serie V09 G1/8, Ø6mm Mehrpolig für einfache Installation IP40, IP65 und Modelle mit Leitungseinführung Von 12V bis zu 240V Versorgung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Funktion:
5/2-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, imi norgren originalteile, wege-ventile 24v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V09
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,43*
€ 1.381,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.222,79*
€ 1.382,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,04*
€ 1.643,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,12*
€ 1.618,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,72*
€ 1.538,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,12*
€ 1.494,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,43*
€ 1.452,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.