Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70069777
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2622076305002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2622076305002400 4/2-Wegeventil Monostabil 4/2-Wege indirekt elektropneumatisch betätigtes Sitzventil Serie 26220 Handhilfsbetätigung mit Feststellung serienmäßig Kompakte Bauweise Gemeinsame Abluft - eine Leitung. Genauere Spezifikation siehe Dateblatt.
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
4 mm
Anschluss:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, 4/2 wegeventil 12v, imi norgren originalteile, norgren 4/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,68*
€ 281,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,35*
€ 282,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.