Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70069761
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2622200303323050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2622200303323050 4/2-Wegeventil Monostabil 4/2-Wege indirekt elektropneumatisch betätigtes Sitzventil Serie 26220 Handhilfsbetätigung mit Feststellung serienmäßig Kompakte Bauweise Gemeinsame Abluft - eine Leitung. Genauere Spezifikation siehe Dateblatt.
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Nennweite:
7 mm
Anschluss:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, imi norgren originalteile, norgren wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,26*
€ 312,21*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 314,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.