Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2500151130002400 4/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2500151130002400 4/2-Wegeventil
Bild für 2500151130002400 4/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 2500151130002400 4/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 2500151130002400 4/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70069741
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2500151130002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2500151130002400 4/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2500151130002400 4/2-Wegeventil 4/2-Wege direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 25000 Ventil arbeitet ab 0 bar Für Feinvakuum bis 1.33 x 10-²mbar x l/s geeignet Für Freiluftmontage geeignet. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
8 mm
Anschluss:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, norgren 4/2 wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|25000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.157,57*
€ 3.383,17*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.176,51*
€ 3.386,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,17*
€ 4.025,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.338,43*
€ 3.972,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.223,61*
€ 3.836,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,05*
€ 3.778,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.157,57*
€ 3.757,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.