Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V05X486M-B639A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V05X486M-B639A Wegeventil
Bild für V05X486M-B639A Wegeventil
Herstellerlogo für V05X486M-B639A Wegeventil
Schaltzeichen für V05X486M-B639A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70068346
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V05X486M-B639A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V05X486M-B639A Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
V05X486M-B639A Wegeventil 2/2-, 3/2-Wege direkt gesteuertes Elekromagnetventil Serie V03, V04, V05 (EXCEL 32) Große Auswahl an Spannung und Anschlussgrößen Kompaktes Design Austauschbares Magnetsystem Standarddiffusor für Entlüftung Verschiedene Handhilfsbetätigungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Steckverbinder:
Ohne
Spannung:
240 VAC
Serie:
V05
Nennweite:
2.5 mm
Leistung:
9 W
Anschluss:
Flansch
Handhilfsbetätigung:
Drücken und Schraubendreher drehen
Funktion:
3/2, Normal geschlossen (NC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,37*
€ 115,71*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 116,93*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,93*
€ 117,76*
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 156,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/48/167/28
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.