Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9510201000000000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9510201000000000 2/2-Wegeventil
Bild für 9510201000000000 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 9510201000000000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 9510201000000000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70067521
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9510201000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9510201000000000 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
9510201000000000 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 95100 Ventil arbeitet ab 0 bar Öl- und fettfrei montiert Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Nennweite:
2 mm
Material Sitzdichtung:
EPDM
Anschluss:
G1/8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 286,10*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,88*
€ 298,71*
Frei Haus
ab € 312,57*
€ 373,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.